• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Exzenterspanner mit Endspannung

Artikel-Nr.: 73502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 73502
EAN / GTIN 4020772073503
Herstellernummer 73502
L-Nummer L30130 7
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Exzenterspanner mit Endspannung, gehärtet, im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • H min.: 26 mm
  • H max.: 35 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 37
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • Gewicht: 1000 g