Excentrische klem met eindspanning

Artikelnummer: 73502
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 73502
EAN/GTIN 4020772073503
Nummer fabrikant 73502
L-nummer L30130 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Excentrische spanner met eindspanning, gehard, getemperd in een gepolijste toon.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • H min: 26 mm
  • H max.: 35 mm
  • A: 20
  • B: 30
  • C: 37
  • E: 21-43
  • L: 100
  • M: M12
  • Gewicht: 1000 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan