Cesoia per cavi a cricchetto con manici telescopici 630 mm

Codice art.: 731230 630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per conduttore multiplo di ⌀ 60 mm
Per conduttori singoli in rame/alluminio 740 / 800 mm2
Lunghezza complessiva 630 mm
Materiale Lama: Acciaio per utensili di qualità speciale, temprato in bagno d’olio
Manici Tubo ovale in alluminio, alta resistenza
Peso 3.820 g
Funzione cricchetto
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Codice del produttore 95 32 060

Descrizione

Esecuzione:

Taglio senza sforzi grazie ai rapporti di moltiplicazione ottimali e ai manici telescopici. Possibilità di aprire l'utensile in qualsiasi posizione di taglio. Manici regolabili a più livelli.
Estraibile da 600 a 810 mm.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi di rame e di alluminio. Anche per cavi con rivestimento in gomma o plastica e con armatura a nastro.

Materiale:

Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio.

Nota:

Non adatta per filo in acciaio e funi metalliche.