Teleskopske škare s račnom za rezanje kablova, cijela duljina: 630mm

Artikl br.: 731230 630
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ višežilnih vodiča 60 mm
za jednožilne vodiče od bakra/aluminija 740 / 800 mm2
ukupna duljina 630 mm
Materijal Nož: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
Krak Aluminijska ovalna cijev, vrlo otporna
Težina 3.820 g
Funkcija račne da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Broj proizvođača 95 32 060
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Rezanje kod kojeg se štedi snaga zahvaljujući optimalnim odnosima prijenosa i teleskopskom kraku. Otvaranje alata moguće je u svakom položaju rezanja. Duljina krakova može se podesiti u nekoliko stupnjeva.
Mogućnost izvlačenja od 600 do 810 mm.

Upotreba:

Za lagano rezanje bakrenih i aluminijskih kabela. Podobne i za kabele s gumenim ili plastičnim omotačem te armaturom od trakastog čelika.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Napomena:

Nije prikladno za čelične žice i žičanu užad.