Terkšlinės kabelio žirklės su teleskopinėmis kojelėmis, Visas ilgis: 630mm

Prekės Nr.: 731230 630
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

daugiagyslių laidų ⌀ 60 mm
viengysliams variniams / aliuminiams laidams 740 / 800 mm2
visas ilgis 630 mm
Medžiaga Peiliai: specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, grūdintas alyva.
Kojelė Ovalus aliuminio vamzdis, ypač tvirtas
Svoris 3 820 g
Terkšlės funkcija taip
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 731230 630
EAN / GTIN 4003773071563
Gamintojo numeris 95 32 060
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Pjovimas naudojant nedaug jėgos dėl optimalios transformacijos ir teleskopinių kojelių. Bet kurioje pjovimo padėtyje galima atidaryti įrankį. Reguliuojamas kojelės ilgis.
Prailgėja nuo 600 iki 810 mm.

Paskirtis:

Švariam vario ir aliuminio kabelių nukirpimui. Tinka ir kabeliams su gumos arba plastiko apvalkalais bei juostinio plieno apkaustais.

Apdirbama medžiaga:

Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva.

Pastaba:

Netinka plieninei vielai ir vieliniams lynams.