Scarpe antinfortunistiche basse SENEX XXT Pro BOA® ESD S3 SENEX XXT Pro BOA® ESD S3, Taglia46

Codice art.: 729831-46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie SENEX
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Plastica
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729831-46
EAN / GTIN 4030839316337
Codice del produttore 729831-46
Numero-L L00790 2212
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata/Materiale in tessuto impermeabilizzato CORDURA®
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Calotta in TPU
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF
  • BOA® Fit System

Download & documenti

Della stessa famiglia "SENEX" Visualizza tutto