• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzatura bassa nera/rossa SENEX PRO ESD, S3, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092246 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SENEX
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 38
Colore nero / rosso
Tomaia Cordura®
Materiale suola esterna TPU / PU
Senza metallo né cuoio
Per solette ortopediche
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092246 38
EAN / GTIN 4030839254943
Codice del produttore 726771-38
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza della serie TRAINERS.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Soletta plantare ESD PRO black.
  • Suola in TPU/PU TRAINERS, antiscivolo.
  • Spunterbo in PU per la protezione del materiale esterno.
  • Prive di metallo e cuoio.
  • Inserti riflettenti.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza in Cordura® resistente alle abrasioni e allo sporco, nonché idrorepellente.
  • Di facile manutenzione, si asciuga rapidamente.
  • Priva di metallo e cuoio.
  • Massimo comfort grazie al design leggero.
  • Tomaia in microfibra Fashmo™ e tessuto CORDURA®, entrambi idrorepellenti. Resistente all’acqua e allo sporco, antistrappo e antiabrasione, traspirante.
  • Linguetta chiusa e imbottita.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 47.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SENEX" Visualizza tutto