• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per installazioni isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 728787 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
249 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Capacità di taglio 5×2,5 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 15 mm
Spelatura per conduttore di ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Per capicorda 0,5 – 2,5 mm2
Snodo avvitata
Con molla no
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Peso 280 g
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Codice del produttore 13 86 200
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Pinza multifunzione per installazioni elettriche con articolazione avvitata per movimento preciso, senza gioco della pinza.
  • Presa di materiale piatto e tondo.
  • Curvatura di fili e conduttori in rame.
  • Sbavatura e allargatura di prese di corrente.
  • Taglio di cavi in rame fino a ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Spellatura di conduttori in rame da 0,75 a 1,5 mm2 e 2,5 mm2.
  • Serraggio di capicorda da 0,5 a 2,5 mm2.

Manici rivestiti isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.