Sguainacavi a conchiglia con posizionatori, TiN, Per ⌀ Cavo: 8-15mm

Codice art.: 728081 8-15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Cavo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 130 mm
Per ⌀ cavo 8 mm - 15 mm
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Descrizione

Esecuzione:

Pinza con limitatore di forza e di altezza. I vari colori offrono la possibilità di riservare i posizionatori impostati per tipi di cavo selezionati ricorrenti. Battuta longitudinale posizionabile per destri e mancini.

Uso:

Sguainatura di tutti i comuni cavi tondi di ⌀ 8 - 15 mm e spelatura di conduttori singoli da 1,5 e 2,5 mm2.

Fornitura:

  • Pinza UNI-PLUS n. art. 728082 Dim. 8-15.
  • Scatola posizionatori n. art. 728083 con 4 posizionatori e 1 chiavetta maschio esagonale SW 1,5.

Nota:

La pinza n. art. 728082 Dim. 8-15 e la scatola dei posizionatori n. art. 728083 possono essere ordinate anche separatamente.