• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Roditrici per lamiera fino a 1,3 mm,,BLK 1.3 TE Set

Codice art.: 72324161000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72324161000
EAN / GTIN 4014586900063
Codice del produttore 72324161000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Direzione di taglio regolabile su 36° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
  • ,Velocità di taglio 2,3 mt/min per un'eccezionale rapidità di lavoro.
  • ,Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 2% delle dimensioni dell'impugnatura grazie al design particolarmente snello della testa.
  • ,Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
  • ,Costi d'esercizio molto contenuti grazie all'elevata durata utile di punzone e matrice.
  • ,Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
  • ,Punzone rotante per incremento della durata fino al 3%.
  • ,Sistema a cambio rapido QuickIN,Acciaio inox fino a ,6 mm.
  • ,Motore con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Cavo da 5 metri.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 350W
  • Potenza erogata: 210W
  • Numero di corse: 000 - 800 1 giri/min
  • Velocità di taglio: 2,3 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2 mm
  • Larghezza della carreggiata di taglio: 4 mm
  • Immersione Ø con matrice: 19 mm
  • stondatura della curva più piccola (interno/esterno): 25 / 30 mm
  • Cavo con spina: 5 m
  • peso secondo EPTA: 1,80 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello