Knabbelschaar tot 1,3 mm,,BLK 1.3 TE Set

Artikelnummer: 72324161000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 72324161000
EAN/GTIN 4014586900063
Nummer fabrikant 72324161000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • In stappen van 45° 36° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
  • ,2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
  • ,Optimale hanteerbaarheid met een tot 2% slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
  • ,Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
  • ,Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
  • ,Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
  • ,Roterende stempel voor een tot 3% langere levensduur.
  • ,QuickIN snelwisselsysteem.
  • ,Roestvrij staal tot ,6 mm.
  • ,Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
  • ,5 meter kabel.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 350W
  • Vermogensafgifte: 210W
  • Aantal pendelbewegingen: 000 - 800 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 2,3 m/min
  • staal tot 400 N/mm²: 1,3 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 0,8 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 2 mm
  • De spoorbreedte snijden: 4 mm
  • Immersie Ø met matrijs: 19 mm
  • radius van de kleinste kromme (binnen/buiten): 25 / 30 mm
  • Kabel met stekker: 5 m
  • gewicht volgens EPTA: 1,80 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan