• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore con ponte di misurazione della profondità, perno di misurazione sul retro 0-200 mm, inserto di misurazione a sfera

Codice art.: 7231A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7231A
EAN / GTIN 4946368851907
Codice del produttore 7231A
Numero-L L40010 14030
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo profondimetro composto da un comparatore e da un ponte di misura offre i seguenti vantaggi: Superficie del ponte di misura temprata, rettificata e lappata con precisione.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7231
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Ponte di planarità: 5
  • Accuratezza: +/-15 µm
  • Dimensioni: 0,265 X 0,188 X 0,066 M
  • Corsa: 5
  • Punta di contatto: Sfera, R=1,5 mm (n.: 21JAA224)
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Prolunghe: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico