Comparator cu cadran cu pod de măsurare a adâncimii, ac de măsurare pe spate 0-200 mm, inserție de măsurare cu bilă

Cod articol.: 7231A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 265 mm
Lăţimea totală 188 mm
Înălţimea totală 66 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,01 mm
Citire unitate milimetru
Citire, milimetru 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 7231A
EAN / GTIN 4946368851907
Număr producător 7231A
L-Număr L40010 14030
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest instrument de măsurare a adâncimii format dintr-un comparator și o punte de măsurare vă oferă următoarele avantaje: Suprafața punții de măsurare călite, rectificate cu precizie și șlefuite.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 7231
  • Digital/analogic: Analogic
  • Punte de planeitate: 5
  • Precizie: +/-15 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,265 X 0,188 X 0,066 M
  • Cursă: 5
  • Vârf de măsurare: Bilă, R=1,5 mm (nr.: 21JAA224)
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Prelungitoare: 10, 20, 30, 30, 100 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie fără pârghie de ridicare, cu inserție de măsurare cu bile din metal dur (21JAA224), tije de prelungire (5 bucăți)