• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpe antinfortunistiche basse OFFICER XW ESD S2 OFFICER XW ESD S2, Taglia44

Codice art.: 72307-44
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie OFFICER
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 44
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72307-44
EAN / GTIN 4030839229675
Codice del produttore 72307-44
Numero-L L00790 1248
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in pelle
  • Soletta su tutta la superficie BUSINESS ESD
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola MONO-PU BUSINESS
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Calzata extra ampia

Download & documenti

Della stessa famiglia "OFFICER" Visualizza tutto