Scarpe antinfortunistiche basse OFFICER XXB Low ESD S2 OFFICER XXB Low ESD S2, Taglia41

Codice art.: 72302-41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie OFFICER
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore grigio
Dimensioni EU 41
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Cuoio
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola no
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Presa della scala no
Classe di protezione S2
Caratteristica scarpa con fodera
Materiale fodera interna Cuoio
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72302-41
EAN / GTIN 4030839315026
Codice del produttore 72302-41
Numero-L L00790 2268
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta
  • Fodera in pelle
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie SPORTIVE ESD grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola MONO-PU WELLMAXX BUSINESS
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa famiglia "OFFICER" Visualizza tutto