{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | IMPULSE | |
| Grado di protezione | S1P | |
| Materiale puntale protettivo | Plastica | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Numero di scarpa UE | 41 | |
| Colore | verde | |
| Chiusura | Lacci | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Codice articolo | 722551-41 | |
| EAN / GTIN | 4030839243657 | |
| Codice del produttore | 722551-41 | |
| Numero-L | L00790 1167 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |