• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a quadrante con ponte di profondità 0-10 mm, inserto di misura a sfera, base rotonda

Codice art.: 7224A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 7224A
EAN / GTIN 4946368851891
Codice del produttore 7224A
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Ponte di misura di precisione temprato e rettificato.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 7224
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Ponte di planarità: 5
  • Accuratezza: +/-15 µm
  • Dimensioni: 0,195 X 0,1 X 0,065 M
  • Corsa: 10
  • Punta di contatto: Sfera, R=1,5 mm (n.: 21JAA224)
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico