• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr mit Tiefenmessbrücke 0-10 mm, Kugelmesseinsatz, Runde Basis

Artikel-Nr.: 7224A
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
Artikelnummer 7224A
EAN / GTIN 4946368851891
Herstellernummer 7224A
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gehärtete und geschliffene Präzisionsmessbrücke.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 7224
  • Digital/Analog: Analog
  • Ebenheit Brücke: 5
  • Genauigkeit: +/-15 µm
  • Größe / Abmessung: 0,195 X 0,1 X 0,065 M
  • Hub: 10
  • Messeinsatz: Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch