• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarpe antinfortunistiche basse VINTAGE Pirate Low ESD S3 VINTAGE Pirate Low ESD S3, Taglia45

Codice art.: 722071-45
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie VINTAGE
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 722071-45
EAN / GTIN 4030839232569
Codice del produttore 722071-45
Numero-L L00790 530
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta waxy con design vintage
  • Fodera in tessuto Bioactive
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU L10 PIRATE
  • Puntale rinforzato resistente all'abrasione
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Comprese stringhe di ricambio

Download & documenti

Della stessa famiglia "VINTAGE" Visualizza tutto