Chaussure de sécurité VINTAGE Pirate Low ESD S3, Taille 45

Réf.: 722071-45
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série VINTAGE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur marron
Taille EU 45
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 722071-45
EAN / GTIN 4030839232569
Réf. fabricant 722071-45
Article hors catalogue L00790 530
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin waxy au design vintage
  • Doublure textile Bioactive
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU à gros crampons L10 PIRATE
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Lacets supplémentaires inclus