• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Coppia di parallele temprate

Codice art.: 72199
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza 100 mm
Larghezza 5 mm
Altezza 16 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72199
EAN / GTIN 4020772072193
Codice del produttore 72199
Numero-L L30130 704
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di documenti paralleli, finemente smerigliati in coppie parallele al piano.
Informazioni sulle dimensioni del prodotto.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H: 16
  • B: 5,0
  • L: 100
  • Tolleranza coppia
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 125 g