Pár paralelních podložek

Artiklové číslo: 72199
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet lišt 1 paar
Délka 100 mm
Šířka 5 mm
Výška 16 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72199
EAN / GTIN 4020772072193
Číslo výrobce 72199
L-číslo L30130 704
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojice paralelních dokumentů, jemně broušené v párech rovnoběžných s plánem.
Informace o velikosti výrobku.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Super přesnost

Charakteristika:

  • H: 16
  • Š: 5,0
  • L: 100
  • Tolerance párů
    (tp1 / /tp2): IT5
  • hmotnost: 125 g