• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di parallele temprate (8 coppie orizzontali)

Codice art.: 72173
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 72173
EAN / GTIN 4020772072179
Codice del produttore 72173
Numero-L L30130 892
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di sottofondi paralleli, in cassetta di legno con coperchio incernierato rimovibile.
Rettificare finemente in parallelo al piano a coppie.
Informazioni sulle dimensioni del prodotto.
Cementato.

Tolleranza di coppia in altezza TP2 e larghezza TP1 in conformità con ESSO 5.
Tolleranza dimensionale nominale in altezza e larghezza secondo DIN ISO 2768 m..
Dimensioni rimanenti secondo DIN ISO 2768m..

La gradazione geometrica comporta un utilizzo completo dell’altezza del supporto:
2,5 - 25 mm su 40 altezze diverse 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm su 40 altezze diverse 4 - 57 mm
4 - 40 mm su 40 altezze diverse 4 - 72 mm
8 - 50 mm su 30 altezze diverse 8 - 90 mm
8 - 63 mm su 40 altezze diverse 8 - 113 mm
20 - 100 mm su 14 diverse altezze 20 - 180 mm.

Proprietà:

  • Dimensione: 8-50
  • Coppia: 4
  • Scatola L x P x a: 192x158x 75
  • peso: 4,9 kg