Juego de bases paralelas (8 pares)

N.º do artigo: 72173
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 72173
EAN/GTIN 4020772072179
Número do fabricante 72173
Número L L30130 892
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Conjunto de subyacente paralelo, en caja de madera con tapa abatible extraíble.
Finamente molido en paralelo al plan en pares.
Información de tamaño en el producto.
Caso endurecido.

Tolerancia de par en altura TP2 y anchura TP1 según LA MISMA 5.
Tolerancia dimensional nominal en altura y anchura según DIN ISO 2768m..
Dimensiones restantes según DIN ISO 2768m..

La gradación geométrica da como resultado una utilización completa de la altura de soporte:
2,5 - 25 mm sobre 40 alturas diferentes 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm sobre 40 alturas diferentes 4 - 57 mm
4 - 40 mm sobre 40 alturas diferentes 4 - 72 mm
8 - 50 mm sobre 30 alturas diferentes 8 - 90 mm
8 - 63 mm sobre 40 alturas diferentes 8 - 113 mm
20 - 100 mm sobre 14 alturas diferentes 20 - 180 mm.

Característica:

  • Tamaño: 8-50
  • Par: 4
  • Caja L x W x H.: 192x158x 75
  • peso: 4,9 kg