• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili con protezione per le mani sicura contro il rotolamento (Meiβel-Aufnahme 20x12 - 26x13, 26x7, 16 - 20)

Codice art.: 721-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 721-1
EAN / GTIN 4021176344367
Codice del produttore 721-1
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I supporti per scalpelli in PVC della serie 721 vengono utilizzati per protezione durante lavori di scalpello e attività simili in artigianato, industria e officina. La forma e la costruzione del supporto verde protegge l'utente e previene lesioni alle mani nella routine lavorativa. Ideale per scalpelli ovali da 20x12 mm a 26x13 mm e scalpelli a 8 lati da 16-20 mm.
  • La forma ergonomica e sicura riduce l'affaticamento e aumenta la sicurezza
  • La forma ellittica impedisce che rotoli via

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 90 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 9/16
  • Profondità totale [mm]: 115 mm
  • Profondità totale [pollici]: 4 1/2
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 4 3/4
  • Diametro dell'impugnatura [mm]: 40
  • Diametro dell'impugnatura [pollici]: 1 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Prelievo dello scalpello 1 [mm]: 20x12 - 26x13
  • Prelievo dello scalpello 2 [mm]: 26x7
  • Supporto per scalpello 3 (scalpello esagonale) [mm]: 16 - 20
  • Lunghezza dell'impugnatura [mm]: 103 mm
  • Lunghezza dell'impugnatura [pollici]: 4 1/16
  • Prelievo dello scalpello [mm]: 20x12 - 26x13, 26x7, 16 - 20