• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Meißelhalter mit abrollsicherem Handschutz (Meißel-Aufnahme 20x12 - 26x13, 26x7, 16 - 20)

Artikel-Nr.: 721-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 721-1
EAN / GTIN 4021176344367
Herstellernummer 721-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Meißelhalter aus PVC der Baureihe 721 werden zum Schutz bei Meißelarbeiten und ähnlichen Tätigkeiten in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Form und Bauart des grünen Halters schützt den Anwender und vermeidet Handverletzungen im Arbeitsalltag. Ideal geeignet für ovale Meißel von 20x12 mm bis 26x13 mm sowie 8-Kant Meißel 16-20 mm.
  • Griffige und sichere Form vermindert Ermüdung und erhöht Sicherheit
  • Elliptische Form verhindert das Wegrollen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 90 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 115 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 4 1/2
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 3/4
  • Griffdurchmesser [mm]: 40
  • Griffdurchmesser [inch]: 1 9/16
  • Meissel-Aufnahme 1 [mm]: 20x12 - 26x13
  • Meissel-Aufnahme 2 [mm]: 26x7
  • Meissel-Aufnahme 3 (Sechskant-Meißel) [mm]: 16 - 20
  • Länge des Griffs [mm]: 103 mm
  • Länge des Griffs [inch]: 4 1/16
  • Meissel-Aufnahme [mm]: 20x12 - 26x13, 26x7, 16 - 20