• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tamponi di serraggio, regolabili di continuo, combinati

Codice art.: 72025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 72025
EAN / GTIN 4020772072025
Codice del produttore 72025
Numero-L L30130 776
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tamponi di serraggio, regolabili, combinati, con dentatura elicoidale. Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Combinazione: AKG
  • H min: 25 mm
  • H max: 65 mm
  • Base: A
  • H1: 42
  • Parte superiore: K / G..
  • H2: 24 / 44
  • peso: 1550 g