Almohadillas de sujeción, infinitamente ajustables, combinación

Número de artículo: 72025
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 72025
EAN / GTIN 4020772072025
Número del fabricante 72025
Número L L30130 776
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Almohadillas de sujeción, ajustable, combinación, con dientes helicoidales. Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Combinación: AKG
  • H min: 25 mm
  • H max.: 65 mm
  • magnética: A
  • H1: 42
  • Parte superior: K / G.
  • H2: 24 / 44
  • Peso: 1550 g