• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannunterlagen, stufenlos verstellbar, Kombination

Artikel-Nr.: 72025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 72025
EAN / GTIN 4020772072025
Herstellernummer 72025
L-Nummer L30130 776
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlagen, verstellbar, Kombination, mit Schrägverzahnung. Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Kombination: AKG
  • H min.: 25 mm
  • H max.: 65 mm
  • Unterteil: A
  • H1: 42
  • Oberteil: K / G
  • H2: 24 / 44
  • Gewicht: 1550 g