Scarpe antinfortunistiche basse bianco Loop Low ESD S2, Taglia41

Codice art.: 72016-41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie WHITE
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Dimensioni EU 41
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Presa della scala no
Classe di protezione S2
Caratteristica scarpa removable footbed; leather-free
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72016-41
EAN / GTIN 4030839236291
Codice del produttore 72016-41
Numero-L L00790 2110
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO grigia
  • Suola ESD soft antistatica
  • Suola MONO-PU SAFETY-GRIP
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di pelle

Download & documenti

Della stessa famiglia "WHITE" Visualizza tutto