• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tronchese per resina sintetica rivestiti in resina sintetica 160 mm

Codice art.: 72 11 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72 11 160
EAN / GTIN 4003773046813
Codice del produttore 72 11 160
Numero-L L70010 25
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • con taglienti rettificati per taglio raso
  • per un taglio raso di bavature di resina sintetica
  • trancia di netto i materiali dolci come il piombo
  • con molla di apertura

Proprietà:

  • Angolo di dimensione: 45
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente senza sfaccettatura