{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé; Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Vhodné pro | Plast | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Provedení rukojeti | 1složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Protiskluzové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | leštěné | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 160 mm |
| Katalogové číslo | 72 11 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773046813 | |
| Číslo výrobce | 72 11 160 | |
| L-číslo | L70010 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |