{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Pinza per fascette elastiche | |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
| Materiale | Acciaio elettrico al cromo-vanadio | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Con molla | no | |
| Colore | rosso; nero | |
| Esecuzione | 2 K | |
| Materiale, impugnatura | rivestimento in plastica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Caratteristiche | Ganasce ruotabili | |
| Superficie | Es. bonderizzata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 719975 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773081166 | |
| Codice del produttore | 85 51 180 C | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |