Pince pour colliers autoserrants, Longueur totale: 180mm

Réf.: 719975 180
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces pour colliers autoserrants
Longueur totale L 180 mm
Matériau acier électrique au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Avec ressort d’ouverture non
Couleur Rouge; noir
Exécution 2K
Matériau, poignée gaine en plastique
Sommaire pièce unique
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Surface brunissage à froid
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 719975 180
EAN / GTIN 4003773081166
Réf. fabricant 85 51 180 C
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Basée sur les pinces multiprises forgées Cobra® avec possibilité de réglage fin rapide. Avec mâchoires de prise spéciales pour un actionnement sûr des colliers dans n’importe quelle position; mâchoires pivotantes. Pince noire et brunie à froid.

Avantage(s):

Réduction de l’effort de serrage grâce à la démultiplication à levier.

Utilisation:

Pour une ouverture et une fermeture en toute sécurité de colliers autoserrants. Desserage en douceur de tuyaux grâce à la mâchoire de préhension dentée.