Spændebåndstang, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 719975 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fjederbåndklemmetænger
Længde i alt L 180 mm
Materiale krom-vanadium-elektrostål
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Med returfjeder nej
Farve rød; sort
Udførelse 2K
Materiale, greb plastbelagt
Indhold enkelt del
Egenskaber kæber, drejelige
Overflade kemisk sortfarvet
Fremstillingsproces oliehærdet; sænksmedet
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 719975 180
EAN/GTIN 4003773081166
Producentnummer 85 51 180 C
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

På basis af den sænksmedede vandpumpetang Cobra® med mulighed for klik-finjustering. Med specielle kæber til at holde selvspændende slangeklemmer; kæber kan drejes. Tang kemisk sortfarvet.

Fordel:

Kræver kun lidt kraft på grund af imponerende grebsudveksling.

Anvendelse:

Til sikker åbning og lukning af klik-spændebånd og skånsom løsning af slanger takket være fortandet gribeåbning.