• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza, Modello: A5

Codice art.: 719895 A5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
Lunghezza complessiva 560 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 122 mm - 300 mm
⌀ Punta 3,5 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma delle ganasce diritte
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio laminato, alta resistenza
Materiale punta Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
Superficie termoverniciato nero
Manico con leva di bloccaggio si
Punte intercambiabili si
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719895 A5
EAN / GTIN 4003773024996
Codice del produttore 46 10 A5
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Manici in lamiera di acciaio con leva di bloccaggio.
Forma A − becchi diritti.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.