Cleşte pentru inele de siguranţă, Tip: A5

Cod articol.: 719895 A5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Sicherungsringzange, Typ: A5
Culoarea negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Formă vârf Ascuţit
Diametru vârf 3,5 mm
Poziție vârf dreaptă
Material vârf Oţel special
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Formă Forma A
Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 Pentru inele de siguranţă exterioare
Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare 122 mm
Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare 300 mm
Material, mâner oțel; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă
Caracteristici Vârfuri înlocuibile
Material Oţel laminat
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Procesul de fabricație Călit în ulei
Standard DIN 5254
Lungimea totală 560 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719895 A5
EAN / GTIN 4003773024996
Număr producător 46 10 A5
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mânere din tablă de oţel cu mecanism de blocare.
Forma A − fălci drepte.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.