Låseringstang A5

Art.-nr.: 719895 A5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
  • Anvendelse, låseringstænger: Udvendig ring, lige

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Udvendig ring, lige
Hel længde 560 mm
Til udvendig låsering-⌀ 122 mm - 300 mm
Spids-⌀ 3,5 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Valsestål, meget stabilt
Materiale, spids Special-værktøjsstål, oliehærdet
Overflade sort pulverlakeret.
Greb med fikseringsanordning ja
Udskiftelig spids ja
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719895 A5
EAN/GTIN 4003773024996
Producentnummer 46 10 A5

Betegnelse

Udførelse:

Greb af pladestål med fikseringsanordning.
Form A − lige kæber.

Fordel:

Indsatte spidser med høj belastningsevne i kontinuerlig drift, op til 10 gange højere standtid i forhold til påskruede spidser.

Anvendelse:

Til montering og afmontering af låseringe.

Norm:

DIN 5254 A og B − til udvendige låseringe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele