• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sandali antinfortunistici SCOTT XXT ESD S1P SCOTT XXT ESD S1P, Taglia41

Codice art.: 719731-41
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Plastica
  • Resistenza antiperforazione: Protezione antiperforazione priva di metalli
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
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
Serie SCOTT
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Plastica
Resistenza antiperforazione Protezione antiperforazione priva di metalli
Norma EN ISO 20345:2011
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719731-41
EAN / GTIN 4030839273371
Codice del produttore 719731-41
Numero-L L00790 1569
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra/Materiale in tessuto
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie ESD PRO nero
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF

Download & documenti

Della stessa famiglia "SCOTT" Visualizza tutto