{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SCOTT | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | nero | |
| Dimensioni EU | 35 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20345 | |
| Tomaia | Microfibra; Tessuto | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Plastica | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | no | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Presa della scala | no | |
| Classe di protezione | S1 | |
| Caratteristica scarpa | leather-free; metal-free sole | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Sandali |
| Codice articolo | 71872-35 | |
| EAN / GTIN | 4030839197127 | |
| Codice del produttore | 71872-35 | |
| Numero-L | L00790 487 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |