Bezpečnostní sandál SCOTT ESD S1, velikost 35

Artiklové číslo: 71872-35
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
Série SCOTT
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Norma EN ISO 20345:2011
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71872-35
EAN / GTIN 4030839197127
Číslo výrobce 71872-35
L-číslo L00790 487
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/textil
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka z TPU/PU TRAINERS
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Vybavení bez kovů a kůže.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "SCOTT" Zobrazit všechny