• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 713710 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 50 mm
Forma delle ganasce becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 − 45°)
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 713710 160
EAN / GTIN 4045197501486
Codice del produttore 713710 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.