{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 50 mm | |
Oblik otvora ključa | ovalno-šiljasto, sa savijenim čeljustima (cca 40° − 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Odlika čeljusti | Oštrice induktivno kaljene (cca 60 HRC). | |
Izvedba čeljusti | iznutra narovašeno | |
Drška | višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom | |
Materijal | Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska kliješta |
Broj artikla | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 |