Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 713710 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 50 mm
Oblika čeljusti ovalne koničaste, z zakrivljenimi čeljustmi (pribl. 40−45°)
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene®
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina kromirane
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 713710 160
EAN/GTIN 4045197501486
Številka proizvajalca 713710 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.