• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cavalletti

Codice art.: 71365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 71365
EAN / GTIN 4020772071363
Codice del produttore 71365
Numero-L L30130 694
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cavalletti con gradini di serraggio di 7,5 mm di differenza di altezza ciascuno. Fusione a macchina, verniciata. Piano e scale fresate a faccia.

Proprietà:

  • Dimensione: 50
  • H min: 12,5 mm
  • H max: 50 mm
  • A: 42,5
  • B1: 50
  • B2: 50
  • peso: 500 g