Stopnice

Št. art.: 71365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 71365
EAN/GTIN 4020772071363
Številka proizvajalca 71365
L-število L30130 694
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stopnice z vpenjalnimi stopnicami po 7,5 mm višinske razlike. Strojno litje, pobarvano. Površina tal in stopnic z rezkanjem.

Lastnosti:

  • Velikost: 50
  • H min: 12,5 mm
  • H maks: 50 mm
  • A: 42,5
  • B1: 50
  • B2: 50
  • Masa: 500 g