• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tréteaux d’escalier

Réf.: 71365
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 71365
EAN / GTIN 4020772071363
Réf. fabricant 71365
Article hors catalogue L30130 694
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tréteaux d’escalier, avec gradins de serrage de 7,5 mm de différence de hauteur chacun. Moulage machine, peint. Surface au sol et escaliers fraisés à la surface.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50
  • H min: 12,5 mm
  • H maxi.: 50 mm
  • A: 42,5
  • B1: 50
  • B2: 50
  • Poids: 500 g

Conseillers produits et services

Connectez-vous