Roditrici a batteria fino a 1,3 mm,,ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5 Ah

Codice art.: 71321063000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71321063000
EAN / GTIN 4014586899237
Codice del produttore 71321063000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità di taglio di 66 m (lamiere da ,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
  • ,Direzione di taglio regolabile su 36° a passi di 45° senza necessità di chiavi di servizio grazie al portamatrice orientabile.
  • ,Molto maneggevole grazie al design compatto della testa.
  • ,Velocità di taglio 1,9 mt/min per un'eccezionale rapidità di lavoro.
  • ,Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione elettronica del numero delle corse.
  • ,Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
  • ,Punzone rotante per incremento della durata fino al 3%.
  • ,Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
  • ,Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice e del punzone.
  • ,Bassi costi di esercizio.
  • Il punzone e la matrice possono essere sostituiti separatamente.
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
  • ,Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.
  • garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo.
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,L’equipaggiamento perfetto per ogni impiego.
  • Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Numero di corse: 000 - 600 1 giri/min
  • Velocità di taglio: 1,9 m/min
  • acciaio fino a 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acciaio fino a 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm²: 2 mm
  • Larghezza della carreggiata di taglio: 4 mm
  • Immersione Ø con matrice: 19 mm
  • stondatura della curva più piccola (interno/esterno): 15 / 20 mm
  • Peso senza batteria: 1,68 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello