Grignoteuse sans fil jusqu'à 1,3 mm,,ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5 Ah

Réf.: 71321063000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 71321063000
EAN / GTIN 4014586899237
Réf. fabricant 71321063000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Capacité de coupe de 66 m (dans une tôle de ,8 mm d’épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
  • ,Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
  • ,Maniabilité optimale grâce au carter d'engrenage ultra compacte.
  • ,Vitesse de coupe de 1,9 m/min pour un travail extrêmement rapide.
  • ,Vitesse de coupe variable grâce au réglage électronique du nombre de courses.
  • ,Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
  • ,Le poinçon circulaire augmente de 3% la durée de service.
  • ,Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
  • ,Système de changement rapide QuickIN de la matrice et du poinçon.
  • ,Faibles coûts d'exploitation.
  • Le poinçon et la matrice sont remplacés séparément.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.
  • garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
  • L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.
  • ,La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Cadence: 1 000 - 1 600 1 tr/min
  • Vitesse de coupe: 1,9 m/min
  • acier jusqu’à 400 N/mm²: 1,3 mm
  • acier jusqu’à 600 N/mm²: 0,8 mm
  • acier jusqu’à 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm²: 2 mm
  • Largeur de voie de coupe: 4 mm
  • Immersion Ø avec matrice: 19 mm
  • rayon de la plus petite courbe (intérieur/extérieur): 15 / 20 mm
  • Poids sans batterie: 1,68 kg