• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Ruota girevole con freno

Codice art.: 71263
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Cuscinetto della ruota Cuscinetto a sfera
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento si
Tipo di fissaggio es. avvitata
Larghezza piastra di fissaggio 135 mm
Profondità piastra di fissaggio 110 mm
Distanza dei fori delle viti 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametro del foro della vite 11 mm
Altezza di ingombro 196 mm
Tipo di prodotto Rotolo
Diametro esterno ruota/rullo 160 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Colore pneumatico grigio bluastro
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Materiale cerchione alluminio
Campo di impiego carrelli
Portata in set 300 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71263
EAN / GTIN 4017976712635
Codice del produttore 71263
Numero-L L90080 1206
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Involucro in lamiera di acciaio zincato. Ruote con gomme elastiche, grigio-blu, antitraccia. Cerchi in lega, mozzi con cuscinetti a sfere. Corsa scorrevole, elastica, lunga durata.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Dimensione ruota (mm): 160 x 50
  • Gomme: Gomma piena elastica grigio-blu
  • Altezza struttura (mm): 196
  • Piastra avvitabile (mm): 135 x 110
  • Distanza tra i fori delle viti (mm): 105 x 75/80
  • Ø dei fori della vite (mm): 11